SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-110/130 12 - 734674

Slangklem met dichte band van roestvrij staal - W2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:734674
Rubix:27340250
EAN:3660338013751
SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-110/130 12 - 734674

Technische samenvatting

Typedichte band
Klemdiameter130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-110/130 12 - 734674


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typedichte band
Klemdiameter130 mm
Klembereik, minimaal110 mm
Verpakkingseenheidpak
Klembereik, maximaal130 mm
Breedte12 mm
Materiaalw2 staal
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden