Referenties
ABA:42A0311
Rubix:27200211
Fabrikant:42A0311
Productdetails : ABA LEIDINGKLEM 311-21 MM GVZ
ABA leidingklemmen zijn ideaal voor veilige, trillingsdempende ophanging van leidingen, kabels, kabelgroepen en slangen. Materiaal: thermisch verzinkt uitvoering: met rubberprofiel EPDM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 21 mm |
| Klembereik, maximaal | 311 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,28 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
