SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-90/110 9 - 734632
Slangklem met dichte band volledig van roestvrij staal - W4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734632
Rubix:27340194
EAN:3660338013157



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-90/110 9 - 734632
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klemdiameter | 110 mm |
| Klembereik, minimaal | 90 mm |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Klembereik, maximaal | 110 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | w4 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,21 excl. BTW
/ stuk
€ 7,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden