PARI SLANGKLEM RVS TYPE 90 1A-2DLG 82-94 MM/20 X 1
Type Ia, 2 delen, roestvrij staal 1.4301 (AISI 304)
Zie technische informatieReferenties
Teguma:V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 90
Rubix:27220337
Fabrikant:6180082094
EAN:4030477035973

Productdetails : PARI SLANGKLEM RVS TYPE 90 1A-2DLG 82-94 MM/20 X 1
Teguma roestvrijstalen bandklemmen V2A. Pa-Ri systeem. Type Ia, 2 delen. Roestvrij staal 1.4301 AISI 304.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Type | soort ia |
| Klemdiameter | 90 mm |
| Klembereik, minimaal | 82 mm |
| Klembereik, maximaal | 94 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,23 excl. BTW
/ stuk
€ 31,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
