SPARTEX SLANGKLEM RVS W4-18/28 8 - 734726

Slangklem met opengewerkte band. Volledig van roestvrij staal - W4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:734726
Rubix:27340414
EAN:3660338014192
SPARTEX SLANGKLEM RVS W4-18/28 8 - 734726
Technische samenvatting
Typeopengewerkte band
Klembereik, minimaal18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W4-18/28 8 - 734726


Norm: NFE 27851

Perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal 304.
Gebruik: alle soorten industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Typeopengewerkte band
Klembereik, minimaal18 mm
Klembereik, maximaal28 mm
Breedte8 mm
Materiaalw4 staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
382,26 excl. BTW
/ 100 stuks
462,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen