SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-32/50 9 - 734656

Slangklem met dichte band van roestvrij staal - W2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:734656
Rubix:27340306
EAN:3660338013218
SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-32/50 9 - 734656

Technische samenvatting

Typedichte band
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-32/50 9 - 734656


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typedichte band
Klembereik, minimaal32 mm
Verpakkingseenheidpak
Klembereik, maximaal50 mm
Breedte9 mm
Materiaalw2 staal
€ 1,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden