Referenties
ABA:3110165
Rubix:27200043
Fabrikant:0813 4001 148
EAN:7391458800384

Productdetails : ABA SLANGKLEM 130-165 MM GVZ
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | original |
| Klemdiameter | 165 mm |
| Klembereik, minimaal | 130 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 165 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
