Referenties
ABA:L314174
Rubix:27200672
Fabrikant:L314174
Productdetails : ABA SLANGKLEM ROBUST M10 162-174 / W1 GVZ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 162 mm |
| Klembereik, maximaal | 174 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,61 excl. BTW
/ stuk
€ 9,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
