Referenties
Norma:16- 27 W5 9MM
Rubix:A0476344
Fabrikant:01267705021
EAN:4043171053556

Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 16-27/9 W5
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 16-27/9 w5 |
| Klemdiameter | 27 mm |
| Klembereik, minimaal | 16 mm |
| Klembereik, maximaal | 27 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 509,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen