Referenties
Norma:16- 27 W2 12MM
Rubix:A0476355
Fabrikant:01367702021
EAN:4043171101042

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 16-27/12 w2 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 16 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 16-27/12 W2
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 16-27/12 w2 |
| Klembereik, minimaal | 16 mm |
| Klembereik, maximaal | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen