Referenties
Norma:25- 40 W5 12MM
Rubix:A0476336
Fabrikant:01367705032
EAN:4043171101486

Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 25-40/12 W5
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 25-40/12 w5 |
| Klemdiameter | 40 mm |
| Klembereik, minimaal | 25 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,96 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 338,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen