SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5AN-4
Slangnippel voor nylontube - M5AN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:M-5AN-4
Rubix:05285912
EAN:3618035942089

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | nylonschlauch ø4/2,5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5AN-4
De miniatuuraansluitingen van de series M en MS zijn bedoeld voor luchtaansluitingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen slangnippel en slanghoek zijn geschikt voor nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuizen. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofbuis
Model: M-5AN-4 (Aansluitmaat M5X0.8, slangnippel voor nylontube, buismaat Ø4XØ2.5)
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofbuis
Model: M-5AN-4 (Aansluitmaat M5X0.8, slangnippel voor nylontube, buismaat Ø4XØ2.5)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x12x7 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | nylonschlauch ø4/2,5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Aansluiting 2 | m5 x 0,8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 11,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen