Referenties
SMC:M-01AU-4
Rubix:05285872
Fabrikant:M-01AU-4
EAN:3618035942447

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01AU-4
De series M en MS miniatuurfittingen zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen slangnippel en slangbocht accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuis. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofbuis
Model: M-01AU-4 (Poortmaat [R(PT)1/8], Slangnippel voor zachte buis, Buismaat Ø4XØ2.5)
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofbuis
Model: M-01AU-4 (Poortmaat [R(PT)1/8], Slangnippel voor zachte buis, Buismaat Ø4XØ2.5)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x16x10 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | hose barb for soft tubing ø4 x ø2,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen