Referenties
Festo:EGSK-46-300-10P
Rubix:05116316
Fabrikant:562785
EAN:4052568209933

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROSLEDE EGSK-46-300-10P 562785
Elektrosledes EGSK-46-300-10P Werkslag=300 mm, Grootte=46, Reversspeling=<= 20 µm, Spindeldiameter=15 mm, Spindelsteek=10 mm/U
Electric slide EGSK-46-300-10P 562785
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9160 g |
| Type | elektrische schuif |
| Uitvoering | egsk |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.887,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.284,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen