PFERD SLIJPHULZEN GSB 1530 Z-COOL 150 INOX
Sleepring zirkonium Cool 150 15x30 mm
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:GSB 1530 Z-COOL 150
Rubix:23083201
Fabrikant:42206285
EAN:4007220147924

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 1530 Z-COOL 150 INOX
Schuurhuls, zirkoniumaluminiumoxide/aluminiumoxide-mengsel, korrel 150
Ontwerp: Harsgebonden zirkoniumaluminiumoxidekorrel (Z-COOL). Extreem krachtig snijvermogen is effectief bij hoge druk en zorgt voor een uitstekende materiaalafname. Koeler snijden, geen verstopping van gereedschap. Hoogste materiaalafname met langere levensduur. Toepassing: Voor INOX. Voor het bewerken van afschuiningen, radii en boringen met flexibele assen of boormachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
