Referenties
Pferd Tools:GSB 6030 Z-COOL 80
Rubix:23085518
Fabrikant:42211188
EAN:4007220148600



Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 6030 Z-COOL 80 INOX
Schuurhuls, zirkoniumaluminiumoxide, korrel 80
Ontwerp: Harsgebonden zirkoniumaluminiumoxidekorrel (Z-COOL). Extreem krachtig snijvermogen is effectief bij hoge druk en zorgt voor een uitstekende materiaalafname. Koeler snijden, geen verstopping van gereedschap. Hoogste materiaalafname met langere levensduur. Toepassing: Voor INOX. Voor het bewerken van afschuiningen, radii en boringen met flexibele assen of boormachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 208,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
