STANLEY STEEKBEITEL FATMAX 50 MM 0-16-267
Steekbeitel FatMax® ergonomische greep
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-16-267
Rubix:10133658
EAN:3253560162672

Productdetails : STANLEY STEEKBEITEL FATMAX 50 MM 0-16-267
Sterke punten
• Blad loopt door tot in slagkop, waardoor de handgreep tot 50% sterker wordt en er minder kans is op afbraak
• Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden
• Stalen blad van hoge kwaliteit - behoudt scherpte en kwaliteit van snijvlak en randen
• Ergonomische handgreep - voor verbeterde grip en maximale controle
• Bladbescherming over de hele lengte - voor extra veiligheid
• Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden
• Stalen blad van hoge kwaliteit - behoudt scherpte en kwaliteit van snijvlak en randen
• Ergonomische handgreep - voor verbeterde grip en maximale controle
• Bladbescherming over de hele lengte - voor extra veiligheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x65x385 mm |
| Gewicht verpakking | 450 g |
| Blad lengte | 165 mm |
| Breedte blad | 50 mm |
| Handvat | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,96 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 95,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen