SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP10X30EFA4
Rubix:08256598
Fabrikant:0551410 30
EAN:4043377041876
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 47,86 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 57,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking