ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X8
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Elektrolytisch verzinkt 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07860.050.008
Rubix:08132463
EAN:8715492166296

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X8
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Elektrolytisch verzinkt 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,79 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden