Referenties
Spartex:GOUJ1-20X65EFA4
Rubix:08261390
Fabrikant:0938420 65
EAN:4043377103895


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M20X65
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M20X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 396,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
65 mm