SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X12
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP6X12EFA2
Rubix:08252832
Fabrikant:055126 12
EAN:4043377041586


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X12
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
12 mm