Referenties
Spartex:GOUJ1-16X40EFA2
Rubix:08252766
Fabrikant:0938216 40
EAN:4043377101402


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M16X40
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M16X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 128,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm