SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X100

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT10X100EFA2
Rubix:A0824585
Fabrikant:4027210 100
EAN:4043377334473
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X100

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X100


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 223,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 270,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking