SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X30
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT5X30EFA2
Rubix:08254330
Fabrikant:402825 30
EAN:4043377073518


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X30
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
30 mm