SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X45

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC12X45EFA2
Rubix:08254472
Fabrikant:4029212 45
EAN:4043377075079
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X45


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 48,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Norm