SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X35

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP6X35EFA4
Rubix:08261401
Fabrikant:055146 35
EAN:4043377042422
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X35
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X35


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 86,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 104,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking