SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP6X40EFA4
Rubix:08261402
Fabrikant:055146 40
EAN:4043377042439


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 115,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
40 mm