SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X10

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT10X10EFA4
Rubix:08261219
Fabrikant:4028410 10
EAN:4043377073839
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X10
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 22,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking