SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X50
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC12X50EFA4
Rubix:08250355
Fabrikant:4029412 50
EAN:4043377076472


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X50
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 132,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
50 mm