SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X6

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP6X6EFA4
Rubix:08261399
Fabrikant:055146 6
EAN:4043377042446
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X6
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X6


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 45,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking