SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M8X12

Sleufschroeven met punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPT8X12EFA2
Rubix:08254677
Fabrikant:055328 12
EAN:4043377043351
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M8X12

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M8X12


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M8X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 553
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 28,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking