SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHC5X10BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT5X10EFA2
Rubix:08250178
Fabrikant:402725 10
EAN:4043377071118
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 10,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking