SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M1,6X2

Sleufschroeven met punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPT1,6X2EFA2
Rubix:08254655
Fabrikant:0553216 2
EAN:4043377042712
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M1,6X2

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad1,6 mm
Lengte2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M1,6X2


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M1,6X2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad1,6 mm
Lengte2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 553
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 55,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 66,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

1,6 mm

Lengte

2 mm

Materiaal/afwerking