SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X10
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC2X10EFA2
Rubix:08254455
Fabrikant:402922 10
EAN:4043377075338


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X10
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
10 mm