Referenties
Vervangen ref.:STHCPNTO10X50.45H
Spartex:VSTHCPT10X50EFISO
Rubix:08132619
Fabrikant:004027.12000.0100.050
EAN:4051426083753


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M10X50
Binnenzeskantbout met punt 10X50 staal 45H ISO 4027
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 87,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm