STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 5,5X100 4622-1
Sleufschroevendraaier zeskant
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:DRALL+ 4622 5,5
Rubix:A0856764
Fabrikant:46223555
EAN:4018754339297



Productdetails : STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 5,5X100 4622-1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, met zeskante kling, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 5,5 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
