GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-10MM - H 42 DKEL-88 (SE=8ST)

Inbussleutelset

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:H 42 DKEL-88
Rubix:10010308
Fabrikant:2797186
EAN:4010886936900
GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-10MM - H 42 DKEL-88 (SE=8ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET 2-10MM - H 42 DKEL-88 (SE=8ST)


De Gedore extra lange haakse stiftsleutelset met dubbele kogelkop maakt het mogelijk om binnenzeskantschroeven onder een hoek tot 25° vast en los te draaien. De acht meest gangbare maten zijn samengebracht in een praktische kunststof klaphouder, waardoor ze direct beschikbaar zijn voor gebruik in de werkplaats.

Kenmerken:
Elke stiftsleutel in de set is voorzien van twee identieke kogelkoppen, waardoor onder een hoek tot 25° ten opzichte van de schroefas kan worden gewerkt. Dit ontwerp vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingen die gedeeltelijk worden geblokkeerd of zich op plaatsen met beperkte vrije ruimte bevinden. De korte zijde van de L-vorm is bewust verkort, waardoor minder zijdelingse ruimte nodig is.
De stiftsleutels zijn vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal 59CrV4 en zijn voorzien van een verzinkte oppervlaktebehandeling. De kunststof klaphouder heeft een centraal scharnier: de vier grotere maten (5, 6, 8 en 10 mm) bevinden zich aan de grote zijde en de vier kleinere maten (2, 2,5, 3 en 4 mm) aan het andere gedeelte.

Specificaties:
• Aantal delen: 8.
• Type sleutel: binnenzeskantstiftsleutel.
• Meegeleverde maten: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm.
• Maximale werkhoek dankzij de kogelkop: 25°.
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 59CrV4.
• Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
• Vorm: L-vorm met verkorte korte zijde.
• Aantal kogelkoppen per sleutel: 2.
• Verpakking: stevige kunststof klaphouder met twee delen en scharnier.
Hexagon Allen key set XL, double ball end in holder 8 pcs 2-10 mm Particularly suitable for confined spaces in view of a double ball end and short angled side Easy to use where normal hexagon allen keys would fail thanks to improved accessibility and a low profile Rapid progress in work since the two ball ends allow protrusions to be gone round Reduces the risk of injury to the fingers when working on flat surfaces GEDORE vanadium steel 59CrV4, zinc-plated

Sterke punten

• Veelzijdig: dankzij de dubbele kogelkop blijft aangrijping onder een hoek tot 25° mogelijk bij binnenzeskantschroeven.
• Compact: de verkorte korte zijde van de L-vorm vermindert de benodigde zijdelingse bewegingsruimte en maakt schroefwerkzaamheden in zeer krappe ruimtes mogelijk.
• Robuust: het verzinkte 59CrV4-staal biedt een hoge mechanische weerstand tegen torsie en bescherming tegen oppervlaktecorrosie.
• Overzichtelijk: de indeling van de maten over de twee delen van de klaphouder maakt het mogelijk snel de juiste sleutel te selecteren.

Toepassingen

De Gedore stiftsleutelset met dubbele kogelkop wordt doorgaans gebruikt voor mechanisch onderhoud, de montage van componenten en het afstellen van industriële machines waarbij binnenzeskantschroeven veel worden toegepast. De set is geschikt voor productiewerkplaatsen, assemblagelijnen en werkzaamheden op locatie wanneer de toegang tot bevestigingen wordt beperkt door uitstekende onderdelen, behuizingen, afdekkappen of een geringe vrije hoogte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
Aanbieding
In plaats van € 46,32
€ 42,86 excl. BTW
/ set
€ 51,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden