GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 8-19MM - 1 B-080 (SE=8ST)

Ringsteeksleutel set 1 B

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B-080
Rubix:10010090
Fabrikant:6011950
EAN:4010886601198
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 8-19MM - 1 B-080 (SE=8ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 8-19MM - 1 B-080 (SE=8ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Ringsteeksleutel-set 8-dlg 8-19 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Aantal elementen8
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,23 excl. BTW
/ set
112,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden