Referenties
Facom:F50031047
Rubix:A0204078
EAN:3662424169113

Documenten
Productdetails : FACOM MATRIX MODULE SLEUTELS F50031047
Sterke punten
•Modules alleen geschikt voor de Facom-opslagoplossing voor bestelwagens
Tweekleurig schuim, zwart met rode achtergrond
Snelle controle op ontbrekende gereedschappen
Gereedschappen geblokkeerd tijdens transport
Geen trillingen en geluid
Afmetingen geschikt voor standaardladen en -kisten
Dichtheid 33 kg/m3
Tweekleurig schuim, zwart met rode achtergrond
Snelle controle op ontbrekende gereedschappen
Gereedschappen geblokkeerd tijdens transport
Geen trillingen en geluid
Afmetingen geschikt voor standaardladen en -kisten
Dichtheid 33 kg/m3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 17 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,71 excl. BTW
/ stuk
€ 248,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
