FACOM MODULE FOAM RINGSTEEKSLEUTEL MODM.440-2
Module 5 ringsteeksleutels OGV® van 27 tot 34 mm op inlay van foam
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.440-2
Rubix:10102487
EAN:3148517949126



Productdetails : FACOM MODULE FOAM RINGSTEEKSLEUTEL MODM.440-2
De FACOM MODM.440-2 schuimmodule is ideaal als aanvulling op de MODM.440-1 en bevat vijf grote ringsteeksleutels van de 440 serie. Deze set is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de dagelijkse eisen van professionals in de werkplaats.
Kenmerken:
Deze schuimmodule met ringsteeksleutels van FACOM is ontworpen voor maximale efficiëntie, duurzaamheid en gebruikscomfort. Elke sleutel heeft een OGV®-profiel met 12 punten, dat het contact met bouten en moeren optimaliseert, waardoor de bevestigingen worden beschermd en slijtage wordt verminderd. De 15° afbuiging zorgt voor een betere toegankelijkheid en maakt het eenvoudig om obstakels te omzeilen.
De I-Beam-constructie biedt extra stevigheid en een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De sleutels zijn opgeborgen in een hoogwaardige, op maat gesneden tweekleurige schuiminlay die de gereedschappen stevig op hun plaats houdt, schokken opvangt en een langere levensduur garandeert dan een standaard kunststof module.
Specificaties:
• Productreferentie: MODM.440-2
• Gewicht: 2,144 kg
• Inhoud: 5 ringsteeksleutels van de FACOM 440 serie
• Schuimtype: tweekleurig, hoge dichtheid (ref. PM.MOD440-2)
• Sleutelafmetingen: 27 – 29 – 30 – 32 – 34 mm
• Profiel: OGV® 12-punt
• Afbuiging: 15°
• Constructie: I-Beam voor verhoogd comfort
• Inlay: gesneden schuim met hoge dichtheid
• Compatibel met FACOM-modulaire opbergsystemen
• Geschikt voor gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Garantie: levenslange garantie van FACOM
Normen:
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 3318
• NF ISO 691
• NF ISO 7738
Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM de referentie op het gebied van handgereedschap in Europa. Met meer dan een eeuw aan innovatie ondersteunt het merk professionals in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, het industriële onderhoud en de elektronica. FACOM onderscheidt zich door zijn vermogen om robuust, nauwkeurig en duurzaam gereedschap aan te bieden dat is ontworpen om de meest veeleisende omstandigheden te weerstaan. Als marktleider geniet het merk internationale reputatie en een stevig vertrouwen bij de gebruikers. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, illustreert het streven van FACOM naar kwaliteit en betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Deze schuimmodule met ringsteeksleutels van FACOM is ontworpen voor maximale efficiëntie, duurzaamheid en gebruikscomfort. Elke sleutel heeft een OGV®-profiel met 12 punten, dat het contact met bouten en moeren optimaliseert, waardoor de bevestigingen worden beschermd en slijtage wordt verminderd. De 15° afbuiging zorgt voor een betere toegankelijkheid en maakt het eenvoudig om obstakels te omzeilen.
De I-Beam-constructie biedt extra stevigheid en een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De sleutels zijn opgeborgen in een hoogwaardige, op maat gesneden tweekleurige schuiminlay die de gereedschappen stevig op hun plaats houdt, schokken opvangt en een langere levensduur garandeert dan een standaard kunststof module.
Specificaties:
• Productreferentie: MODM.440-2
• Gewicht: 2,144 kg
• Inhoud: 5 ringsteeksleutels van de FACOM 440 serie
• Schuimtype: tweekleurig, hoge dichtheid (ref. PM.MOD440-2)
• Sleutelafmetingen: 27 – 29 – 30 – 32 – 34 mm
• Profiel: OGV® 12-punt
• Afbuiging: 15°
• Constructie: I-Beam voor verhoogd comfort
• Inlay: gesneden schuim met hoge dichtheid
• Compatibel met FACOM-modulaire opbergsystemen
• Geschikt voor gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Garantie: levenslange garantie van FACOM
Normen:
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 3318
• NF ISO 691
• NF ISO 7738
Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM de referentie op het gebied van handgereedschap in Europa. Met meer dan een eeuw aan innovatie ondersteunt het merk professionals in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, het industriële onderhoud en de elektronica. FACOM onderscheidt zich door zijn vermogen om robuust, nauwkeurig en duurzaam gereedschap aan te bieden dat is ontworpen om de meest veeleisende omstandigheden te weerstaan. Als marktleider geniet het merk internationale reputatie en een stevig vertrouwen bij de gebruikers. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, illustreert het streven van FACOM naar kwaliteit en betrouwbaarheid.
Sterke punten
• Onmiddellijke zichtbaarheid: dankzij het tweekleurige schuim zijn ontbrekende gereedschappen direct zichtbaar.
• Hogere efficiëntie: het OGV®-profiel vermindert slijtage van bevestigingen en verbetert de krachtoverdracht.
• Gebruiksgemak: de I-Beam-constructie vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Veelzijdigheid: vijf grote sleutelmaten die voldoen aan uiteenlopende werkplaatsbehoeften.
• Duurzaamheid: robuuste gereedschappen met levenslange garantie van FACOM.
• Hogere efficiëntie: het OGV®-profiel vermindert slijtage van bevestigingen en verbetert de krachtoverdracht.
• Gebruiksgemak: de I-Beam-constructie vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Veelzijdigheid: vijf grote sleutelmaten die voldoen aan uiteenlopende werkplaatsbehoeften.
• Duurzaamheid: robuuste gereedschappen met levenslange garantie van FACOM.
Toepassingen
De FACOM MODM.440-2 schuimmodule is ideaal voor automonteurs, industrieel onderhoud, en zware onderhoudswerkzaamheden. De module is perfect voor vakmensen die een efficiënt modulair opbergsysteem willen dat directe gereedschapsbeschikbaarheid garandeert. Dankzij de sleutels met grote afmetingen is deze set bijzonder geschikt voor het vast- en losdraaien van grote bevestigingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3006 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 435x195x55 mm |
| Gewicht verpakking | 3101 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Hoogte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,00 excl. BTW
/ stuk
€ 151,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden