FACOM MODULE RING-/STEEKSL. MOD.440-1
Module 16 ringsteeksleutels OGV® van 6 t/m 22 en 24 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.440-1
Rubix:10106040
EAN:3148518005777




Productdetails : FACOM MODULE RING-/STEEKSL. MOD.440-1
De FACOM MOD.440-1 module met 16 OGV® ringsteeksleutels is ideaal om een gereedschapswagen of werkplaats overzichtelijk en efficiënt in te richten. Dit compacte en ergonomische product bevat de meest gebruikte metrische maten voor dagelijks gebruik.
Kenmerken:
Deze module omvat 16 ringsteeksleutels van de 440 serie, voorzien van het 12-kant OGV®-profiel, dat het contactoppervlak tussen sleutel en bevestiging maximaliseert. Dit systeem voorkomt vroegtijdige slijtage en beschadiging van moeren en bouten.
Elke sleutel heeft een 15° afbuiging die de hanteerbaarheid aanzienlijk verbetert, vooral in krappe ruimtes. De I-Beam-vorm met afgeronde doorsnede zorgt voor extra comfort bij langdurig gebruik. De sleutels zijn opgeborgen in een modulaire inlay (PL.670) die compatibel is met de FACOM-opbergsystemen, wat bijdraagt aan een perfecte organisatie van de werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.440-1
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Inhoud: 16 metrische ringsteeksleutels (één bek- en één ringsleutel per sleutel)
• Sleutelgroottes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 en 24 mm
• OGV®-profiel (12-kant) voor maximale krachtoverdracht zonder schade
• Afbuiging van 15° voor verbeterde toegankelijkheid
• Ergonomisch I-Beam-ontwerp
• Afwerking: gesatineerd chroom, bestand tegen corrosie
• Inclusief PL.670 inlay
• Gewicht: 1,79 kg
• Levenslange garantie op elke sleutel
Normen:
Elke ringsteeksleutel in de MOD.440-1 module voldoet aan:
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 3318
• NF ISO 691
• NF ISO 7738
Kenmerken:
Deze module omvat 16 ringsteeksleutels van de 440 serie, voorzien van het 12-kant OGV®-profiel, dat het contactoppervlak tussen sleutel en bevestiging maximaliseert. Dit systeem voorkomt vroegtijdige slijtage en beschadiging van moeren en bouten.
Elke sleutel heeft een 15° afbuiging die de hanteerbaarheid aanzienlijk verbetert, vooral in krappe ruimtes. De I-Beam-vorm met afgeronde doorsnede zorgt voor extra comfort bij langdurig gebruik. De sleutels zijn opgeborgen in een modulaire inlay (PL.670) die compatibel is met de FACOM-opbergsystemen, wat bijdraagt aan een perfecte organisatie van de werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.440-1
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Inhoud: 16 metrische ringsteeksleutels (één bek- en één ringsleutel per sleutel)
• Sleutelgroottes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 en 24 mm
• OGV®-profiel (12-kant) voor maximale krachtoverdracht zonder schade
• Afbuiging van 15° voor verbeterde toegankelijkheid
• Ergonomisch I-Beam-ontwerp
• Afwerking: gesatineerd chroom, bestand tegen corrosie
• Inclusief PL.670 inlay
• Gewicht: 1,79 kg
• Levenslange garantie op elke sleutel
Normen:
Elke ringsteeksleutel in de MOD.440-1 module voldoet aan:
• NF ISO 1711-1
• NF ISO 3318
• NF ISO 691
• NF ISO 7738
Sterke punten
• Maximaal contactoppervlak dankzij het OGV®-profiel: voorkomt afronding van moeren en bouten
• Betere hanteerbaarheid dankzij de 15° afbuiging: ideaal voor beperkte ruimtes
• Hoog gebruikscomfort dankzij het ergonomische I-Beam-ontwerp met afgeronde steel
• Geoptimaliseerde organisatie door de compatibiliteit met FACOM-modules en -gereedschapswagens
• Levenslange garantie als bewijs van betrouwbaarheid en duurzaamheid
• Betere hanteerbaarheid dankzij de 15° afbuiging: ideaal voor beperkte ruimtes
• Hoog gebruikscomfort dankzij het ergonomische I-Beam-ontwerp met afgeronde steel
• Geoptimaliseerde organisatie door de compatibiliteit met FACOM-modules en -gereedschapswagens
• Levenslange garantie als bewijs van betrouwbaarheid en duurzaamheid
Toepassingen
Deze module met 16 OGV®-steeksleutels is bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, auto-, motor- en vrachtwagengarages en industriële omgevingen. Deze module is ideaal voor het vast- en losdraaien van moeren en bouten in uiteenlopende omstandigheden, of het nu gaat om de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart of het algemene onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1945 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 435x200x60 mm |
| Gewicht verpakking | 1907 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,00 excl. BTW
/ stuk
€ 151,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden