FACOM WATERPOMPTANG DOORSTEEK SCHARNIER 250MM 181EF.25CPEPB
181EF - Vergrendelbare opslagtang
Zie technische informatieReferenties
Facom:181EF.25CPEPB
Rubix:10105410
EAN:3148519165883

Productdetails : FACOM WATERPOMPTANG DOORSTEEK SCHARNIER 250MM 181EF.25CPEPB
181EF - Verwisselbare vergrendeltang
- Verlengde tangkop, ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Snelle, precieze instelknop met veiligheidsvergrendeling.
- 12-standen rek.
- Ergonomisch ontwerp en zeer nauwe positie van de handgrepen voor krachtiger aandraaien.
- Hoge weerstand tegen torsie en buigen.
- Verfijnde kop met zelfklemmende tanden.
- Geharde tanden, hardheid 62 HRC.
- Presentatie:
- Verchroomde, ergonomische bi-materiaal handgrepen: 181EF.CPE .
- Gelakte, ergonomische PVC handgrepen: 181EF.G. B [mm]: 25 C [mm]: 37,5 E [mm]: 7,5 E1 [mm]: 19,0 L [mm]: 256 L1 [mm]: 63 Moerinhoud [mm]: 41 Max. buisinhoud [mm]: 42 [g]: 340. Model 181EF.25CPE
- Verlengde tangkop, ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Snelle, precieze instelknop met veiligheidsvergrendeling.
- 12-standen rek.
- Ergonomisch ontwerp en zeer nauwe positie van de handgrepen voor krachtiger aandraaien.
- Hoge weerstand tegen torsie en buigen.
- Verfijnde kop met zelfklemmende tanden.
- Geharde tanden, hardheid 62 HRC.
- Presentatie:
- Verchroomde, ergonomische bi-materiaal handgrepen: 181EF.CPE .
- Gelakte, ergonomische PVC handgrepen: 181EF.G. B [mm]: 25 C [mm]: 37,5 E [mm]: 7,5 E1 [mm]: 19,0 L [mm]: 256 L1 [mm]: 63 Moerinhoud [mm]: 41 Max. buisinhoud [mm]: 42 [g]: 340. Model 181EF.25CPE
Sterke punten
•Long slim nose for improved reach in confined spaces
Fast, precise push-button adjustment with safety lock
12-position notches
Fast, precise push-button adjustment with safety lock
12-position notches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 256 mm |
| Openingscapaciteit | 25 mm |
| Aantal posities | 12 |
| Gewicht | 350 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,12 excl. BTW
/ stuk
€ 38,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden