Referenties
Knipex:83 10 015
Rubix:10162716
EAN:4003773014195





Documenten
Productdetails : KNIPEX PIJPTANG 90 GR 1 1/2 - 83 10 015
Deze Knipex pijptang is ontworpen voor professionals in installatie en onderhoud en biedt een robuuste en functionele constructie. De inductiegeharde vertanding en de 90° gebogen bekken zorgen voor een constante grip op werkstukken en maken het mogelijk hoge aandraaimomenten toe te passen.
Kenmerken:
Het Zweedse model van deze Knipex pijptang onderscheidt zich door 90° gebogen bekken, die de toegang tot krappe ruimtes vergemakkelijken en een goede ondersteuning op buizen bieden. De vertanding, gericht tegen de draairichting in, werkt samen met het zelfklemmende mechanisme om het werkstuk in de draairichting vast te zetten. De instelling via stelmoer verloopt snel: open de bekken, positioneer de buitenste handgreep op het werkstuk, druk de binnenste handgreep aan en draai de stelmoer vast. De verliesvrije borgingsring beveiligt de montage tijdens dagelijks gebruik. De rode poedercoating en gepolijste bekken zorgen voor een verzorgde afwerking. De armen met dubbel T-profiel bieden een hoge stabiliteit en een stevige grip, zowel bij één- als tweehandsgebruik.
Specificaties:
• Bekken: 90° gebogen
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal, gesmeed en oliegehard
• Vertanding inductiegehard, hardheid ca. 56 HRC
• Vertanding gericht tegen de draairichting in
• Gepolijste bekken, rode poedercoating
• Armen met dubbel T-profiel
• Verliesvrije borgingsring
• Diverse modellen verkrijgbaar (verschillende afmetingen)
Normen:
• Voldoet aan DIN 5234: specificeert de afmetingen en vormen van pijptangen van het Zweedse type
• REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische veiligheid
• Bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern)
Kenmerken:
Het Zweedse model van deze Knipex pijptang onderscheidt zich door 90° gebogen bekken, die de toegang tot krappe ruimtes vergemakkelijken en een goede ondersteuning op buizen bieden. De vertanding, gericht tegen de draairichting in, werkt samen met het zelfklemmende mechanisme om het werkstuk in de draairichting vast te zetten. De instelling via stelmoer verloopt snel: open de bekken, positioneer de buitenste handgreep op het werkstuk, druk de binnenste handgreep aan en draai de stelmoer vast. De verliesvrije borgingsring beveiligt de montage tijdens dagelijks gebruik. De rode poedercoating en gepolijste bekken zorgen voor een verzorgde afwerking. De armen met dubbel T-profiel bieden een hoge stabiliteit en een stevige grip, zowel bij één- als tweehandsgebruik.
Specificaties:
• Bekken: 90° gebogen
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal, gesmeed en oliegehard
• Vertanding inductiegehard, hardheid ca. 56 HRC
• Vertanding gericht tegen de draairichting in
• Gepolijste bekken, rode poedercoating
• Armen met dubbel T-profiel
• Verliesvrije borgingsring
• Diverse modellen verkrijgbaar (verschillende afmetingen)
Normen:
• Voldoet aan DIN 5234: specificeert de afmetingen en vormen van pijptangen van het Zweedse type
• REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische veiligheid
• Bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern)
Swedish pattern. 90° angled jaws. Jaws with offset teeth in opposite direction. Teeth additionally induction hardened. I-beam handle design. Captive adjusting nut. Red powder coated, jaws bright ground. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Veilig en gecontroleerd klemmen: omgekeerde vertanding en zelfklemmend mechanisme houden het werkstuk vast zonder overmatige kracht
• Verbeterde toegankelijkheid: 90° gebogen kop vergroot de wendbaarheid in moeilijk bereikbare zones
• Hoge duurzaamheid: gehard chroom-vanadiumstaal en vertanding van 56 HRC verlengen de levensduur
• Nauwkeurige afstelling: stelmoersysteem voor snelle en vrijwel onbeperkte instelling
• Stabiele grip: dubbel T-profiel zorgt voor optimale stijfheid en langdurig gebruikscomfort
• Verbeterde toegankelijkheid: 90° gebogen kop vergroot de wendbaarheid in moeilijk bereikbare zones
• Hoge duurzaamheid: gehard chroom-vanadiumstaal en vertanding van 56 HRC verlengen de levensduur
• Nauwkeurige afstelling: stelmoersysteem voor snelle en vrijwel onbeperkte instelling
• Stabiele grip: dubbel T-profiel zorgt voor optimale stijfheid en langdurig gebruikscomfort
Toepassingen
Deze pijptang wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, industriële omgevingen en bij installatiewerk in de sanitairtechniek en algemene mechanica. Ze is geschikt voor het monteren en demonteren van buizen, schroefkoppelingen en moeren en maakt een gecontroleerde krachtoverbrenging mogelijk. Dankzij de robuuste constructie en ergonomische vormgeving is dit gereedschap een referentie in industriële installaties, onderhoud van hydraulische systemen en werkzaamheden aan metalen leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 425x67x24 mm |
| Lengte | 420 mm |
| Openingscapaciteit | 60 mm |
| Gewicht | 1415 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,84 excl. BTW
/ stuk
€ 67,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden