Referenties
Pferd Tools:BA 75/2000 X Z 36 FORTE
Rubix:23086880
Fabrikant:45010063
EAN:4007220620175

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 75/2000 X Z 36 FORTE
Schuurmiddel: Zirconiumalumina Z FORTE Bijzonder geschikt voor werk op dunwandige roestvrijstalen (INOX) componenten en op staal of nikkel gebaseerde legeringen die niet goed warmte geleiden. Ontworpen voor zeer koel slijpen en een lange levensduur van het gereedschap. Hoge slijpprestatie Lange levensduur van gereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
