PFERD SCHUURWALS SW 12X25 GK 1325/6SH87

Slijphulshouders GK 1020/6

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:42104000
Rubix:23080013
EAN:4007220146804
PFERD SCHUURWALS SW 12X25 GK 1325/6SH87

Technische samenvatting

Typecilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURWALS SW 12X25 GK 1325/6SH87


De slijphulshouders aangeduid met een H hebben een hogere hardheid een daardoor een sterkere slijpdruk. Ze zijn minder elastisch en opvallend geschikt voor het slijpen van randen. Standaardprestatie van slijphulshouders = hardheid ca. 6570 Shore A Bijzondere prestatie van slijphulshouders H = hardheid ca. 80 Shore A

Sterke punten

De groeven zorgen ervoor dat de verlenging van de steun en de mof in bedrijf perfect op hun plaats worden gehouden. Mof kan snel worden bevestigd en verwijderd. De extreme precisie van de overlay zorgt in bedrijf voor de juiste positionering van de slijphuls op de hulshouder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typecilindrisch
Asdiameter6 mm
Diameter13 mm
Breedte25 mm
Aangepaste tariefcode84661038
€ 14,84 excl. BTW
/ stuk
€ 17,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden