Referenties
Pferd Tools:GSB 3825 A 80
Rubix:23083172
Fabrikant:42209508
EAN:4007220148303



Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 3825 A 80
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
