Referenties
Pferd Tools:KSB 1925 A 60
Rubix:23080003
Fabrikant:42236505
EAN:4007220149133

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 1925 K60
Schuurmiddel: korund A is geschikt voor slijpwerkzaamheden met universele toepassing, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
De specificiteit van het productieproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Verwijdering van bijzonder moeilijk materiaal. Zeer agressief schuurproduct.
Toepassingen
Universele bewerking van vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,82 excl. BTW
/ stuk
€ 0,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
