Referenties
Pferd Tools:GSB 2525 A 60
Rubix:23085484
Fabrikant:42207505
EAN:4007220148075

Productdetails : PFERD SLIJPBAND GSB 2525 A 60
Leverbaar in cilindrische en conische vorm. Slijpmiddel: korund A. -Voor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 90,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
