Referenties
Pferd Tools:KSB 3020 A 40
Rubix:23080010
Fabrikant:42238104
EAN:4007220149263



Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 3020 K40
Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
Het specifieke fabricageproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Bijzonder hoge materiaalafname. Zeer agressief slijpproduct.
Toepassingen
Universele bewerking op vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 21,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen