Referenties
Pferd Tools:KSB 3825 A 60
Rubix:23085598
Fabrikant:42239505
EAN:4007220149386



Productdetails : PFERD SLIJPBAND KSB 3825 A 60
Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Abrasive sleeves KSB 3825 A 60
Sterke punten
Het specifieke fabricageproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Bijzonder hoge materiaalafname. Zeer agressief slijpproduct.
Toepassingen
Universele bewerking op vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
